Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG100X2.5N/M
Cod. Produttore
G100X2.5N/M
Cod. EAN
8016692514086

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6
  • Lunghezza: 100 mm
  • Larghezza: 2,5 mm
  • Colore: Nero
  • Quantità confezione: 10 pezzi
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: CEG100X2.5N/M
  • Uso: Professionale e domestico
Descrizione del produttore: La fascetta CEG100X2.5N/M è realizzata in materiale PA6.6, garantendo robustezza e durabilità. Con dimensioni di 100x2,5 mm, questa fascetta nera è ideale per una varietà di applicazioni elettriche. La sua progettazione assicura una tenuta sicura e un'installazione semplice, rendendola un componente essenziale per chi cerca affidabilità e prestazioni nel settore elettrico. Perfetta per uso professionale e domestico, rappresenta una soluzione versatile e di alta qualità.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

100 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

22 mm

forza portante minima

80 N

larghezza della banda

2,5 mm

Resistenza alla trazione min.

78 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

Produttore

Fascetta in poliamide PA6.6 100x2,5 mm nera per applicazioni elettriche professionali e domestiche