Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG250X4.8
Cod. Produttore
G250X4.8
Cod. EAN
8016692515076

Informazioni di prodotto

FASCETTA PA6.6 L=250x4,8mm.NATURALE/100 PZ
Descrizione del produttore: La fascetta CEG250X4.8 è realizzata in PA6.6, un materiale noto per la sua resistenza e durabilità. Con dimensioni di 250x4,8 mm, questa fascetta naturale è ideale per una varietà di applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta garantisce una tenuta sicura, rendendola una scelta affidabile per i professionisti del settore. Sia che venga utilizzata per fissare cavi o per altre esigenze di assemblaggio, la CEG250X4.8 offre prestazioni eccellenti e una lunga durata nel tempo.

colore

Bianco

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

250 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

70 mm

forza portante minima

220 N

larghezza della banda

4,8 mm

Resistenza alla trazione min.

216 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

temperatura di montaggio

-40 ... 85 °C

Produttore

Fascetta in PA6.6 250x4,8 mm resistente per applicazioni elettriche e fissaggio cavi