› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta in acciaio inox tipo scala 12x450mm alta resistenza per applicazioni ad alta temperatura

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBYLD-12-450-B
Cod. Produttore YLD-12-450-B
Cod. EAN 5414363124955

Informazioni principali

  • Tipo: Ladder in acciaio inox
  • Lunghezza: 450mm
  • Larghezza: 12mm
  • Spessore: 0,35mm
  • Resistenza a trazione: 890 N
  • Temperatura max: 300°C
  • Temperatura min: -40°C
  • Serie: PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ladder Type 316 Stainless Steel Cable Tie, Uncoated for Temperatures up to 300 Degrees Celsius (572 F) for High Temperature Applications, Length of 450mm (17.72 Inches), Width of 12.0mm (0.472 Inches), Thickness of 0.35mm (0.014 Inches), Tensile Strength Rating of 890 Newtons (200 pounds)

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

materiale

Metallo

spessore nastro

0,35 mm

Resistenza alla trazione min.

890 N

diametro del fascio

20 ... 135 mm

Fascetta in acciaio inox tipo scala 12x450mm alta resistenza per applicazioni ad alta temperatura