› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta in acciaio inox 316 12x920mm resistente alte temperature fino 300°C uso interno ed esterno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBYLS-12-920B
Cod. Produttore YLS-12-920B
Cod. EAN 5414363453055

Informazioni principali

  • Serie: PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES
  • Larghezza: 12.0 mm
  • Lunghezza: 920 mm
  • Spessore: 0.32 mm
  • Resistenza a trazione: 1335 N
  • Materiale: Acciaio inox 316 non rivestito
  • Temperatura max operativa: 300 °C
  • Resistente ai raggi UV e alla corrosione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ball-Lock 316 Stainless Steel Heavy Duty Cable Tie, Uncoated, for Temperatures up to 300 Degrees Celsius (572 F) for Indoor and Outdoor Applications, Ultraviolet Resistant, Suitable for High Temperature Environments, Length of 920mm (36.22 Inches), Width of 12.0mm (0.472 Inches), Thickness of 0.32mm (0.0126 Inches), Tensile Strength Rating of 2670 Newtons (600 pounds)

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

materiale

Metallo

spessore nastro

0,32 mm

Resistenza alla trazione min.

2670 N

Serie

PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Fascetta in acciaio inox 316 12x920mm resistente alte temperature fino 300°C uso interno ed esterno