› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta in acciaio inox 304, 4,6x200 mm, resistenza 100 lb, alta temperatura, uso interno ed esterno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBYLS4.6-200A
Cod. Produttore YLS4.6-200A
Cod. EAN 5414363073895

Informazioni principali

  • Tipo: Ball-Lock in acciaio
  • Materiale: Acciaio inox 304 inox
  • Lunghezza: 200 mm
  • Larghezza: 4,6 mm
  • Spessore: 0,26 mm
  • Resistenza trazione: 440 N
  • Temperatura max: 300 °C
  • Serie: PERFORMANCE CABLE TIES

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ball-Lock 304 Stainless Steel Cable Tie, Uncoated, for Temperatures up to 300 Degrees Celsius (572 F) for Indoor and Outdoor Applications, Suitable for High Temperature Environments, UL/EN/CSA62275 Type 2S Rated for AH-1 Plenum, Length of 200mm (7.87 Inches), Width of 4.6mm (0.18 Inches), Thickness of 0.26mm (0.01 Inches), Tensile Strength Rating of 440 Newtons (100 pounds)

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

materiale

Metallo

spessore nastro

0,25 mm

Resistenza alla trazione min.

440 N

Serie

PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Fascetta in acciaio inox 304, 4,6x200 mm, resistenza 100 lb, alta temperatura, uso interno ed esterno