› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta identificativa nylon naturale 91mm 18lb uso interno resistente calore

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY51M
Cod. Produttore TY51M
Cod. EAN 5414363065180

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide 6.6
  • Temperatura max: 85 °C
  • Lunghezza: 91 mm
  • Larghezza: 2,54 mm
  • Spessore: 1 mm
  • Resistenza trazione: 80 N
  • Dimensione area marcatura: 25,4x7,95 mm
  • Serie: Ty Rap

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Identification Cable Tie, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, Length of 91mm (3.6 Inches), Width of 2.54mm (1 Inch), Thickness of 1mm (0.04 Inch), Tensile Strength Rating of 80 Newtons (18 Pounds), Marking Pad Size of 25.4mm (1.0 Inch) x 7.95mm (0.313 Inch), Military Specified (MIL-SPEC MS3368-5-E)

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

lunghezza nastro

91 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1 mm

larghezza della banda

2,54 mm

Resistenza alla trazione min.

80 N

diametro del fascio

10 ... 16 mm

Fascetta identificativa nylon naturale 91mm 18lb uso interno resistente calore