› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta identificativa nylon 7" 50lb resistente fino 85°C uso interno con area marcatura

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY546M
Cod. Produttore TY546M
Cod. EAN 5414363066514

Informazioni principali

  • Dimensioni: 4,8x184 mm
  • Materiale: Poliammide Nylon 6.6
  • Temperatura max: 85°C
  • Resistenza trazione: 220 N
  • Spessore: 1,3 mm
  • Marcatura: 12,7x26,99 mm
  • Certificazioni: UL/EN/CSA62275
  • Serie: TYRAP

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Identification Cable Tie, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21S Rated for AH-2 Plenum and as a Flexible Cable and Conduit Support, Length of 185mm (7.3 Inches), Width of 4.8mm (0.19 Inches), Thickness of 1.3mm (0.05 Inches), Tensile Strength Rating of 220 Newtons (49 Pounds), Marking Pad Size of 12.7mm (0.50 Inches) x 26.99mm (1.1 Inches), Military Specified (MIL-SPEC MS3368-1-9)

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

lunghezza nastro

185 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,3 mm

larghezza della banda

4,8 mm

Resistenza alla trazione min.

220 N

diametro del fascio

25,4 ... 44,4 mm

Fascetta identificativa nylon 7" 50lb resistente fino 85°C uso interno con area marcatura