› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta identificativa nylon 18LB 91mm resistente calore interno con area marcatura 100pz

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY551M
Cod. Produttore TY551M
Cod. EAN 5414363066644

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide Nylon 6.6
  • Lunghezza: 91 mm
  • Larghezza: 2,54 mm
  • Spessore: 1 mm
  • Resistenza a trazione: 80 N
  • Temperatura max: 85°C
  • Marcatura: 25,4x8 mm
  • Serie: Ty Rap

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Identification Cable Tie, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, Length of 91mm (3.6 Inches), Width of 2.54mm (1 Inch), Thickness of 1mm (0.04 Inch), Tensile Strength Rating of 80 Newtons (18 Pounds), Marking Pad Size of 25.4mm (1.0 Inch) x 8mm (0.3 Inch), Military Specified (MIL-SPEC MS3368-5-E), 100 Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

lunghezza nastro

91 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1 mm

larghezza della banda

2,54 mm

Resistenza alla trazione min.

80 N

diametro del fascio

10 ... 16 mm

Fascetta identificativa nylon 18LB 91mm resistente calore interno con area marcatura 100pz