Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE138-00008
Cod. Produttore
138-00008
Cod. EAN
4031026241128

Informazioni di prodotto

Fascetta PA66 300x4.6 nero UB300C-B

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Fascetta realizzata in poliammide 66 di alta qualità, con dimensioni di 300 mm di lunghezza e 4,6 mm di larghezza. Il colore nero garantisce resistenza ai raggi UV, rendendola adatta per applicazioni sia interne che esterne. Questo materiale assicura elevata robustezza e durata nel tempo, ideale per il fissaggio e l'organizzazione di cavi elettrici in impianti professionali. La fascetta offre un bloccaggio sicuro e affidabile, con una struttura progettata per facilitare l'installazione e mantenere ordinati i cablaggi elettrici. Descrizione del produttore: A dentatura interna. Facili da applicare sia a mano che con apposito attrezzo. Per il fissaggio e la legatura di cavi, guaine e tubi.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

300 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

larghezza della banda

4,6 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

Serie

TY ITS

Produttore

Fascetta nylon PA66 300x4,6 mm nera resistente UV per fissaggio cavi impianti elettrici

€ 0,0557 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 5000 pz.
Qta imballo: 5000 pz.
100 pz.
Q.tà consigliata info