Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE138-00025
Cod. Produttore
138-00025
Cod. EAN
5022660328060

Informazioni di prodotto

Fascetta PA66 198x3.5 nero UB200B-B

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Fascetta realizzata in nylon PA66 di alta qualità, con dimensioni di 198 mm di lunghezza e 3,5 mm di larghezza, ideale per il fissaggio e l'organizzazione di cavi elettrici. Il colore nero garantisce resistenza ai raggi UV, rendendola adatta anche ad applicazioni esterne. Progettata per offrire una chiusura sicura e durevole, assicura stabilità e affidabilità nell'installazione di impianti elettrici. La superficie liscia facilita la gestione dei cavi, mentre il materiale robusto garantisce resistenza meccanica e chimica nel tempo. Descrizione del produttore: A dentatura interna. Facili da applicare sia a mano che con apposito attrezzo. Per il fissaggio e la legatura di cavi, guaine e tubi.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

198 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

larghezza della banda

3,5 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

Serie

TY ITS

Produttore

Fascetta nylon PA66 198x3,5 mm nera fissaggio cavi elettrici resistenza UV

€ 0,0239 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 8000 pz.
Qta imballo: 8000 pz.
100 pz.
Q.tà consigliata info