Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE133-01553
Cod. Produttore
133-01553
Cod. EAN
4031026501543

Informazioni di prodotto

Fascetta fissaggio su perno T50SOSWSP5E-2

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Testa della fascetta sempre situata in una posizione definita. Facile da installare senza la necessità di un utensile. Può compensare tolleranze nel posizionamento del perno fino a 5-6 mm. A basso profilo, sovrapponibile. Per cablaggi che devono essere instradati in direzioni differenti. Disegnate principalmente per l'utilizzo nell'industria dell'automotive, questi prodotti possono essere utilizzati in un'ampia varietà di applicazioni dove sono utilizzati perni o bulloni ISO, e i cavi devono essere legati e fissati.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura esterna

lunghezza nastro

162,6 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Alloggiamento per perno saldato

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

35 mm

larghezza della banda

4,6 mm

Resistenza alla trazione min.

225 N

Diametro del fascio min.

1 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 105 °C

diametro del fascio

1 ... 35 mm

Serie

SB Series

Produttore

Fascetta fissaggio su perno T50SOSW profilo basso sovrapponibile per cablaggi automotive e industriali