Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE157-00252
Cod. Produttore
157-00252
Cod. EAN
4031026540467

Informazioni di prodotto

Fascetta fissaggio su perno T50SOSSBS5E

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Fascette di fissaggio 1-piece. Materiali con elevate specifiche. Design superiore. Adatte ad applicazioni complesse. Disegnate principalmente per l'utilizzo nell'industria dell'automotive, questi prodotti possono essere utilizzati in un'ampia varietà di applicazioni dove sono utilizzati perni o bulloni ISO, e i cavi devono essere legati e fissati.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura esterna

lunghezza nastro

161 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Alloggiamento per perno saldato

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1,35 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

35 mm

larghezza della banda

4,7 mm

Resistenza alla trazione min.

225 N

Diametro del fascio min.

1 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 105 °C

diametro del fascio

1 ... 35 mm

Produttore

Fascetta fissaggio T50SOSS design superiore materiali alta qualità industria automotive e applicazioni perni ISO