Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE150-40593
Cod. Produttore
150-40593
Cod. EAN
4031026207667

Informazioni di prodotto

Fascetta fissaggio su bordo T50SOSEC5A

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Fascetta 2-piece preassemblata con EdgeClip. La testa della fascetta può essere riposizionata dopo la legatura. EC9, EC10, EC21 ed EC22 sono per diametri di legatura minimi di 1 mm. Per bordi lamiera da 1 a 3 mm di spessore. Queste fascette di cablaggio con ancoraggi per bordo lamiera sono ideali per installazioni in cui non sono consentiti fori o quando la temperatura ostacola l'applicazione di adesivi. Utilizzate dai quadristi e nell'industria dell'automobile, garantiscono un ottimo risparmio di tempo e denaro.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura esterna

lunghezza nastro

150 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Clip per bordi

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1,3 mm

diametro max. del fascio

31 mm

larghezza della banda

4,6 mm

Resistenza alla trazione min.

225 N

Diametro del fascio min.

4 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 105 °C

diametro del fascio

4 ... 31 mm

Serie

EC Series

Produttore

Fascetta fissaggio 2 pezzi preassemblata EdgeClip per bordi lamiera 1-3 mm uso quadristi automotive