Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE148-00200
Cod. Produttore
148-00200
Cod. EAN
4031026228389

Informazioni di prodotto

Fascetta fissaggio su bordo T50SOSEC12E

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La testa della fascetta è sempre in posizione definita. Per spessori lamiera tra 1 e 3 mm. Fascetta a dentatura esterna per non danneggiare l'isolamento del cavo. Adatta a diametri minimi di 1 mm. Queste fascette con ancoraggi su bordo lamiera sono ideali per installazioni dove non sono consentiti fori o quando la temperatura ostacola l'applicazione di adesivi. Una volta che la fascetta è fissata attorno ai cavi, la Edge Clip è pronta per il fissaggio a pannello sul bordo lamiera. Ampiamente utilizzata nell'industria automobilistica e dai quadristi, consente un notevole risparmio di tempo e denaro. La clip metallica integrata grigio-argento, il cuore della nostra EdgeClip, si compone di una doppia molla in acciaio temperato secondo EN 10132-4 C75S. La molla in acciaio conferisce al morsetto sia la rigidità necessaria per garantire una tenuta eccezionale, sia la giusta flessibilità per le varie applicazioni. Il doppio rivestimento consiste in uno strato di zinco e in un sigillante superficiale inorganico. Ovviamente non viene utilizzato cromo esavalente. Il morsetto è quindi conforme all'attuale direttiva UE 200/53/EC relativa allo smantellamento e smaltimento degli autoveicoli e al divieto di utilizzo di metalli pesanti. La sofisticata molla in acciaio soddisfa anche i requisiti per la resistenza alla salsedine previsti dalle norme EN ISO 9227 NSS (min. 840 ore senza corrosione dei metalli di base) e EN ISO 6270-Z-CH (min. 720 ore senza corrosione dei materiali di base). Questa soluzione è quindi stata approvata da molti OEM per l'installazione in luoghi esposti, come per esempio nel vano motore o nella zona del cambio.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura esterna

lunghezza nastro

160 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Clip per bordi

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1,35 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

35 mm

larghezza della banda

4,6 mm

Resistenza alla trazione min.

180 N

Diametro del fascio min.

1 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 105 °C

diametro del fascio

1 ... 35 mm

Serie

EC Series

Produttore

Fascetta fissaggio bordo lamiera 1-3 mm dentatura esterna per cavi uso automotive e quadristica