Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE156-01601
Cod. Produttore
156-01601
Cod. EAN
4031026233055

Informazioni di prodotto

Fascetta fissaggio su bordo CBTO50R

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Facile montaggio manuale. Per bordi da 1 a 3 mm. Il morsetto metallico integrato tiene saldamente in posizione la clip. Il morsetto è costituito da una doppia molla in acciaio temperato. Ideale per applicazioni in cui fori o adesivi non sono adatti. Queste fascette di cablaggio con ancoraggi per bordo lamiera sono ideali per installazioni in cui non sono consentiti fori o quando la temperatura ostacola l'applicazione di adesivi. Utilizzate dai quadristi e nell'industria dell'automobile, garantiscono un ottimo risparmio di tempo e denaro.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

lunghezza nastro

202 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Clip per bordi

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1,2 mm

diametro max. del fascio

47 mm

larghezza della banda

4,6 mm

Resistenza alla trazione min.

225 N

Diametro del fascio min.

2 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 105 °C

diametro del fascio

2 ... 47 mm

Serie

CBT Series

Produttore

Fascetta fissaggio bordo lamiera 1-3 mm con morsetto metallico doppia molla per cablaggio industriale e automotive