Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG300X3.6N
Cod. Produttore
G300X3.6N
Cod. EAN
8016692514727

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6
  • Dimensioni: 300x3,6 mm
  • Colore: Nero
  • Quantità confezione: 10 pezzi
  • Applicazione: Fissaggio cavi
  • Resistenza: Alta robustezza
  • Serie: CEG300X3.6N
  • Uso: Professionale e domestico
Descrizione del produttore: La fascetta CEG300X3.6N è realizzata in materiale PA6.6, garantendo robustezza e durata. Con dimensioni di 300x3,6 mm, offre una soluzione versatile per il fissaggio e l'organizzazione dei cavi. Il colore nero conferisce un aspetto elegante e discreto, perfetto per ambienti professionali e domestici. Questa fascetta è ideale per chi cerca efficienza e qualità nei propri progetti elettrici. Scopri la praticità e l'affidabilità di questo prodotto, pensato per soddisfare le esigenze di ogni installazione.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

300 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

76 mm

forza portante minima

180 N

larghezza della banda

3,6 mm

Resistenza alla trazione min.

176 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

Produttore

Fascetta fissaggio poliamide PA6.6 300x3,6 mm nera per cavi e installazioni

€ 0,0458 x 1 pz.