Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMSGB-09
Cod. Produttore
SGB-09
Cod. EAN
7630030280375

Informazioni di prodotto

Fascetta di fissaggio per guaina DN10 in acciaio zincato, ideale per installazioni elettriche sicure e durature.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità e rapidità di installazione
  • Materiale resistente e durevole nel tempo
  • Compatibilità con guaine COFLEX NW-10

Vantaggi per il cliente finale:

  • Fissaggio stabile e sicuro delle guaine
  • Protezione contro la corrosione
  • Migliore ordine e sicurezza negli impianti elettrici

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Fascetta di fissaggio per guaina con diametro nominale di 10 mm, realizzata in acciaio zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio sicuro e stabile delle guaine, assicurando protezione e ordine negli impianti. La finitura zincata offre una buona protezione contro la corrosione, rendendo il prodotto adatto anche per ambienti con condizioni ambientali variabili. Descrizione del produttore: PMAFIX Galvanized Steel Tube Clamp, Fit to COFLEX Conduit Size NW - 10

colore

nero

tipo di fissaggio

foro per vite

adatto per diametro tubo

12 mm

materiale

acciaio

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Fascetta fissaggio guaina diametro 10 mm acciaio zincato per impianti elettrici