› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavo nylon naturale 3,6x370 mm resistenza 180N uso interno 100 pezzi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY400-40-100
Cod. Produttore TY400-40-100
Cod. EAN 5414363075356

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide naturale
  • Temperatura max: 85°C
  • Applicazione: Uso interno
  • Normativa: UL/IEC 62275 Tipo 2/21
  • Lunghezza: 370 mm
  • Larghezza: 3,6 mm
  • Spessore: 1,2 mm
  • Serie: CABLE TIES AND ACCESSORIES

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius for Indoor Applications, UL/IEC 62275 Type 2/21 Rated for AH-2 Plenum, Length of 370mm, Width of 3.6mm, Thickness of 1.2mm, Tensile Strength Rating of 180 Newtons, 100 Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,2 mm

Resistenza alla trazione min.

180 N

diametro del fascio

6,35 ... 102 mm

Serie

CABLE TIES AND ACCESSORIES

Fascetta fermacavo nylon naturale 3,6x370 mm resistenza 180N uso interno 100 pezzi