› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavo nylon naturale 295mm 50lb resistente temperatura indoor

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY5253MR
Cod. Produttore TY5253MR
Cod. EAN 5414363065586

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide 6.6 Naturale
  • Temperatura max: 85°C
  • Resistenza trazione: 222 N
  • Lunghezza: 295 mm
  • Larghezza: 4,8 mm
  • Spessore: 1,3 mm
  • Certificazioni: UL/EN/CSA 62275 Tipo 2/21S
  • Serie: PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21S Rated for AH-2 Plenum and as a Flexible Cable and Conduit Support, Length of 295mm (11.61 Inches), Width of 4.82mm (0.19 Inches), Thickness of 1.3mm (0.05 Inches), Tensile Strength Rating of 222 Newtons (50 Pounds), Euroslot Packaging

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,3 mm

Resistenza alla trazione min.

222 N

diametro del fascio

3 ... 78 mm

Serie

PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Fascetta fermacavo nylon naturale 295mm 50lb resistente temperatura indoor