› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavo nylon 50 lb resistente UV nera 228 mm per uso interno ed esterno 100 pezzi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY225-50X-100
Cod. Produttore TY225-50X-100
Cod. EAN 5414363061403

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide N6.6
  • Resistenza temperatura: fino a 105°C
  • Resistente a UV e agenti atmosferici
  • Dimensioni: 228 x 4,7 x 1,2 mm
  • Resistenza a trazione: 220 N
  • Conformità: UL/IEC 62275 Tipo 2/21S
  • Applicazioni: interno ed esterno
  • Serie: CABLE TIES AND ACCESSORIES

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 105 Degrees Celsius, Weather and Ultraviolet Resistant for Indoor and Outdoor Applications, UL/IEC 62275 Type 2/21S Rated for AH-2 Plenum and as a Flexible Cable and Conduit Support, Length of 228mm, Width of 4.7mm, Thickness of 1.2mm , Tensile Strength Rating of 220 Newtons, 100 Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,2 mm

Resistenza alla trazione min.

222 N

diametro del fascio

3,17 ... 57 mm

Serie

CABLE TIES AND ACCESSORIES

Fascetta fermacavo nylon 50 lb resistente UV nera 228 mm per uso interno ed esterno 100 pezzi