› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi TY25MX nylon 6.6 nera resistente UV 185,7mm ferroviaria

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY25MX-RW
Cod. Produttore TY25MX-RW
Cod. EAN 5415022180176

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide 6.6
  • Resistenza temp.: fino a 105°C
  • Resistente UV: per esterni
  • Lunghezza: 185,67 mm
  • Larghezza: 4,9 mm
  • Spessore: 1,09 mm
  • Forza trazione: 222 N
  • Serie: Performance Cable Ties

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 105 Degrees Celsius (221 F), Weather and Ultraviolet Resistant for Exterior Applications, Length of 185.67mm (7.31 Inches), Width of 4.9mm (0.19 Inches), Thickness of 1.09mm (0.043 Inches), Tensile Strength Rating of 222 Newtons (50 Pounds), 500 Bulk Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,1 mm

Resistenza alla trazione min.

222 N

diametro del fascio

3 ... 48 mm

Serie

PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Fascetta fermacavi TY25MX nylon 6.6 nera resistente UV 185,7mm ferroviaria