› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi nylon rossa 3,6x140 mm resistenza 40 lb uso interno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY24M-2
Cod. Produttore TY24M-2
Cod. EAN 5414363062141

Informazioni principali

  • Serie: TY RAP Standard
  • Lunghezza: 137 mm
  • Larghezza: 3,6 mm
  • Spessore: 1 mm
  • Materiale: Poliammide (Nylon 6.6)
  • Resistenza trazione: 178 N
  • Temperatura max: 85 °C
  • Certificazione: MIL-SPEC MS3367-5-2

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Red Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21 Rated for AH-2 Plenum, Length of 137mm (5.4 Inches), Width of 3.6mm (0.14 Inches), Thickness of 1mm (0.04 Inch), Tensile Strength Rating of 178 Newtons (40 Pounds), Military Specified (MIL-SPEC MS3367-5-2), Bulk Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

lunghezza nastro

137 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1 mm

larghezza della banda

3,6 mm

Resistenza alla trazione min.

178 N

diametro del fascio

2 ... 35 mm

Fascetta fermacavi nylon rossa 3,6x140 mm resistenza 40 lb uso interno