› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi nylon naturale 92mm 18LB resistenza indoor uso elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY523MR
Cod. Produttore TY523MR
Cod. EAN 5414363065371

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide 6.6 naturale
  • Lunghezza: 92 mm
  • Larghezza: 2,3 mm
  • Spessore: 1 mm
  • Resistenza trazione: 80 N
  • Temperatura max esercizio: 85 °C
  • Applicazione: Interni, tipo 2/21 AH-2 Plenum
  • Serie: PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21 Rated for AH-2 Plenum, Length of 92mm (3.6 Inches), Width of 2.3mm (0.09 Inches), Thickness of 1mm (0.04 Inches), Tensile Strength Rating of 80 Newtons (18 Pounds), Euroslot Packaging

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1 mm

Resistenza alla trazione min.

80 N

diametro del fascio

1,5 ... 16 mm

Serie

PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Fascetta fermacavi nylon naturale 92mm 18LB resistenza indoor uso elettrico