› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi nylon naturale 92mm 18LB resistenza 80N uso interno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY23M
Cod. Produttore TY23M
Cod. EAN 5414363061632

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide 6.6
  • Temperatura max: 85 °C
  • Lunghezza: 92 mm
  • Larghezza: 2,3 mm
  • Spessore: 1 mm
  • Resistenza trazione: 80 N
  • Tipo: 2/21 secondo EN/IEC 62275
  • Serie: TYRAP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21 Rated for AH-2 Plenum, Length of 92mm (3.6 Inches), Width of 2.3mm (0.09 Inches), Thickness of 1mm (0.04 Inch), Tensile Strength Rating of 80 Newtons (18 Pounds), Bulk Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

lunghezza nastro

92 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1 mm

larghezza della banda

2,3 mm

Resistenza alla trazione min.

80 N

diametro del fascio

1,5 ... 16 mm

Fascetta fermacavi nylon naturale 92mm 18LB resistenza 80N uso interno