› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi nylon naturale 50 lb con foro montaggio 208 mm 100 pezzi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBL-7-50MH-9-C
Cod. Produttore L-7-50MH-9-C
Cod. EAN 5414363028871

Informazioni principali

  • Serie: TYFAST
  • Lunghezza: 208 mm
  • Larghezza: 4,7 mm
  • Materiale: Poliammide naturale
  • Temperatura max: 85°C
  • Resistenza trazione: 222 N
  • Foro montaggio: #10 (5,2 mm)
  • Confezione: 100 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Integrated Mounting Hole Cable Tie, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21 Rated for AH-2 Plenum and as a Flexible Cable and Conduit Support, Length of 205.70mm (8.1 Inches), Width of 4.6mm (0.18 Inches), Thickness of 1.35mm (0.053 Inches), Tensile Strength Rating of 222 Newtons (50 Pounds), #10 Screw for Mounting, 100 Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

lunghezza nastro

205,7 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,35 mm

larghezza della banda

4,6 mm

Resistenza alla trazione min.

220 N

diametro del fascio

1,59 ... 44,45 mm

Fascetta fermacavi nylon naturale 50 lb con foro montaggio 208 mm 100 pezzi