› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi nylon naturale 5,5" 40LB resistenza indoor temperatura fino 85°C

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY524MR
Cod. Produttore TY524MR
Cod. EAN 5414363065517

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide 6.6
  • Lunghezza: 139,7 mm
  • Larghezza: 3,56 mm
  • Spessore: 1,31 mm
  • Resistenza trazione: 178 N
  • Temperatura max uso: 85 °C
  • Applicazione: Interna, UL/EN/CSA 62275 Tipo 2/21
  • Serie: PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21 Rated for AH-2 Plenum, Length of 139.7mm (5.5 Inches), Width of 3.56mm (0.14 Inches), Thickness of 1.31mm (0.052 Inches), Tensile Strength Rating of 178 Newtons (40 Pounds), Euroslot Packaging

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1 mm

Resistenza alla trazione min.

178 N

Serie

PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Fascetta fermacavi nylon naturale 5,5" 40LB resistenza indoor temperatura fino 85°C