› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi nylon naturale 457mm 120LB resistenza alta uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY5275M
Cod. Produttore TY5275M
Cod. EAN 5414363065791

Informazioni principali

  • Serie: TYRAP Standard
  • Lunghezza: 457mm
  • Larghezza: 6,9mm
  • Resistenza trazione: 534 N
  • Diametro fascio max: 127mm
  • Temperatura operativa: -60°C a 85°C
  • Colore: Naturale
  • Materiale: Nylon 6.6

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: High Performance Cable Tie, Natural Color Nylon 6.6, Length of 457mm (18 Inches) for Bundle Diameter up to 127mm (5 Inches), Width of 6.9mm (0.27 Inch), Tensile Strength Rating of 534 Newtons (120 Pounds), Operating Temperature of -60 Degrees Celsius (-76 F) to 85 Degrees Celsius (185 F)

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

lunghezza nastro

457 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,5 mm

larghezza della banda

6,9 mm

Resistenza alla trazione min.

534 N

diametro del fascio

127 ... 127 mm

Fascetta fermacavi nylon naturale 457mm 120LB resistenza alta uso industriale