› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi nylon naturale 40 lb 8 pollici 100 pezzi per uso interno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY200-40-100
Cod. Produttore TY200-40-100
Cod. EAN 5414363061267

Informazioni principali

  • Materiale: Nylon 6.6 naturale
  • Temperatura max: 85°C
  • Applicazione: Interni
  • Normativa: UL/EN/CSA 62275
  • Serie: TYFAST
  • Lunghezza: 204,72 mm
  • Larghezza: 3,556 mm
  • Resistenza trazione: 180 N (40 lb)

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21 Rated for AH-2 Plenum, Length of 204.72mm (8.06 Inches), Width of 3.556mm (0.140 Inches), Thickness of 1.17mm (0.046 Inches), Tensile Strength Rating of 180 Newtons (40 Pounds), 100 Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,17 mm

Resistenza alla trazione min.

180 N

diametro del fascio

50,8 ... 50,8 mm

Fascetta fermacavi nylon naturale 40 lb 8 pollici 100 pezzi per uso interno