› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi nylon naturale 374mm resistente 540N per uso interno 500pz

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY400-120
Cod. Produttore TY400-120
Cod. EAN 5414363064411

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide Naturale
  • Temperatura max: 85°C
  • Lunghezza: 374 mm
  • Larghezza: 7,6 mm
  • Spessore: 1,9 mm
  • Resistenza trazione: 540 N
  • Certificazione: UL/IEC 62275 Tipo 2/21
  • Serie: CABLE TIES AND ACCESSORIES

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: "Cable Tie, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius for Indoor Applications, UL/IEC 62275 Type 2/21 Rated for AH-2 Plenum, Length of 374mm, Width of 7.6mm, Thickness of 1.9mm, Tensile Strength Rating of 540 Newtons, 500 Pack"

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,9 mm

Resistenza alla trazione min.

540 N

diametro del fascio

15 ... 102 mm

Serie

CABLE TIES AND ACCESSORIES

Fascetta fermacavi nylon naturale 374mm resistente 540N per uso interno 500pz