› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi nylon naturale 366mm 30lb resistenza indoor uso elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY244M
Cod. Produttore TY244M
Cod. EAN 5414363062004

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide 6.6 naturale
  • Lunghezza: 366 mm
  • Larghezza: 3,6 mm
  • Spessore: 1 mm
  • Resistenza trazione: 134 N
  • Temperatura max: 85 °C
  • Applicazione: Interni, tipo 2/21 AH-2 Plenum
  • Serie: PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21 Rated for AH-2 Plenum, Length of 366mm (14.4 Inches), Width of 3.6mm (0.14 Inch), Thickness of 1mm (0.04 Inch), Tensile Strength Rating of 134 Newtons (30 Pounds), Bulk Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1 mm

Resistenza alla trazione min.

134 N

diametro del fascio

2 ... 102 mm

Serie

PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Fascetta fermacavi nylon naturale 366mm 30lb resistenza indoor uso elettrico