› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi nylon naturale 365mm 50lb resistente 85°C uso interno confezione 1000 pezzi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY400-50
Cod. Produttore TY400-50
Cod. EAN 5414363064602

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide 6.6
  • Temperatura max: 85°C
  • Lunghezza: 365 mm
  • Larghezza: 4,7 mm
  • Spessore: 1,2 mm
  • Resistenza trazione: 220 N
  • Certificazione: UL/IEC 62275
  • Serie: CABLE TIES AND ACCESSORIES

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius for Indoor Applications, UL/IEC 62275 Type 2/21 Rated for AH-2 Plenum, Length of 365mm, Width of 4.7mm, Thickness of 1.2mm, Tensile Strength Rating of 220 Newtons, 1000 Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,2 mm

Resistenza alla trazione min.

222 N

diametro del fascio

3,17 ... 102 mm

Serie

CABLE TIES AND ACCESSORIES

Fascetta fermacavi nylon naturale 365mm 50lb resistente 85°C uso interno confezione 1000 pezzi