› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi nylon naturale 30in resistenza 120lb uso interno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY529M
Cod. Produttore TY529M
Cod. EAN 5414363065944

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide 6.6 naturale
  • Lunghezza: 770,61 mm
  • Larghezza: 6,93 mm
  • Spessore: 1,52 mm
  • Resistenza trazione: 534 N (120 lb)
  • Temperatura max: 85 °C
  • Applicazione: Interni, supporto cavi flessibile
  • Serie: TYRAP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21S Rated for AH-2 Plenum and as a Flexible Cable and Conduit Support, Length of 770.61mm (30.34 Inches), Width of 6.93mm (0.273 Inches), Thickness of 1.52mm (0.06 Inches), Tensile Strength Rating of 534 Newtons (120 pounds)

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

lunghezza nastro

770,61 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,52 mm

larghezza della banda

6,93 mm

Resistenza alla trazione min.

530 N

diametro del fascio

6 ... 229 mm

Fascetta fermacavi nylon naturale 30in resistenza 120lb uso interno