› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi nylon naturale 3,6x284 mm resistenza 30 lb uso interno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY26M
Cod. Produttore TY26M
Cod. EAN 5414363062738

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide 66 Naturale
  • Temperatura max: 85 °C
  • Resistenza trazione: 133,4 N
  • Lunghezza: 281,94 mm
  • Larghezza: 3,6 mm
  • Tipo: 2/21 secondo EN/UL/CSA 62275
  • Applicazione: Interni, AH-2 Plenum
  • Serie: TYRAP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21 Rated for AH-2 Plenum, Length of 281.94mm (11.1 Inches), Width of 3.6mm (0.14 Inches), Tensile Strength Rating of 133.4 Newtons (30 Pounds), Bulk Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

lunghezza nastro

277 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1 mm

larghezza della banda

3,6 mm

Resistenza alla trazione min.

180 N

diametro del fascio

2 ... 76 mm

Fascetta fermacavi nylon naturale 3,6x284 mm resistenza 30 lb uso interno