› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi nylon naturale 3,6x140 mm resistenza 30 lb per uso interno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY24M
Cod. Produttore TY24M
Cod. EAN 5414363062103

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide 6.6 naturale
  • Lunghezza: 139,7 mm
  • Larghezza: 3,6 mm
  • Resistenza trazione: 178 N
  • Temperatura max esercizio: 85 °C
  • Temperatura min esercizio: -60 °C
  • Resistente ai raggi UV: No
  • Serie: TYRAP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, , Length of 139.7mm (5.5 Inches), Width of 3.6mm (0.14 Inches), Tensile Strength Rating of 178 Newtons (40 Pounds), Bulk Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

lunghezza nastro

137 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1 mm

larghezza della banda

3,6 mm

Resistenza alla trazione min.

178 N

diametro del fascio

2 ... 35 mm

Fascetta fermacavi nylon naturale 3,6x140 mm resistenza 30 lb per uso interno
€ 0,1009 x 1 pz.