› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi nylon naturale 290mm 3,6mm resistenza 40LB uso interno pack 1000pz

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY300-40
Cod. Produttore TY300-40
Cod. EAN 5414363063834

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide Naturale
  • Lunghezza: 290 mm
  • Larghezza: 3,6 mm
  • Spessore: 1,2 mm
  • Resistenza trazione: 180 N
  • Temperatura max: 85 °C
  • Certificazioni: UL/IEC 62275 Tipo 2/21
  • Serie: CABLE TIES AND ACCESSORIES

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius for Indoor Applications, UL/IEC 62275 Type 2/21 Rated for AH-2 Plenum, Length of 290mm, Width of 3.6mm, Thickness of 1.2mm, Tensile Strength Rating of 180 Newtons, 1000 Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,2 mm

Resistenza alla trazione min.

180 N

diametro del fascio

6,35 ... 102 mm

Serie

CABLE TIES AND ACCESSORIES

Fascetta fermacavi nylon naturale 290mm 3,6mm resistenza 40LB uso interno pack 1000pz