› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi nylon naturale 284mm 30lb resistenza alta temperatura uso interno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY526MR
Cod. Produttore TY526MR
Cod. EAN 5414363065692

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide 6.6
  • Temperatura max: 85 °C
  • Resistenza trazione: 130 N
  • Lunghezza: 277 mm
  • Larghezza: 3,71 mm
  • Spessore: 1,31 mm
  • Certificazioni: UL/EN/CSA 62275 Tipo 2/21
  • Serie: PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21 Rated for AH-2 Plenum, 277mm (10.9 Inches), Width of 3.71mm (0.14 Inches), Thickness of 1.31mm (0.05 Inches), Tensile Strength Rating of 130 Newtons (30 pounds), Euroslot Packaging

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,31 mm

Resistenza alla trazione min.

135 N

Serie

PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Fascetta fermacavi nylon naturale 284mm 30lb resistenza alta temperatura uso interno