› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi nylon naturale 224mm 120LB resistenza indoor uso elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY272M
Cod. Produttore TY272M
Cod. EAN 5414363062967

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide 6.6 naturale
  • Lunghezza: 224 mm
  • Larghezza: 6.9 mm
  • Spessore: 1.5 mm
  • Resistenza trazione: 540 N
  • Temperatura max esercizio: 85 °C
  • Temperatura min esercizio: -60 °C
  • Serie: TYRAP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21S Rated for AH-2 Plenum and as a Flexible Cable and Conduit Support, Length of 224mm (8.8 Inches), Width of 6.9mm (0.27 Inch), Thickness of 1.5mm (0.06 Inches), Tensile Strength Rating of 534 Newtons (120 Pounds), Bulk Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

lunghezza nastro

222,3 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,78 mm

larghezza della banda

6,99 mm

Resistenza alla trazione min.

530 N

diametro del fascio

6 ... 50 mm

Fascetta fermacavi nylon naturale 224mm 120LB resistenza indoor uso elettrico