› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi nylon naturale 208mm 40lb resistenza indoor temperatura fino 85°C

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY242M
Cod. Produttore TY242M
Cod. EAN 5414363061861

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide 6.6 Naturale
  • Lunghezza: 208 mm
  • Larghezza: 3,6 mm
  • Spessore: 1 mm
  • Resistenza trazione: 178 N
  • Temperatura max operativa: 85 °C
  • Tipo: 2/21 secondo EN/UL/CSA 62275
  • Serie: TYRAP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21 Rated for AH-2 Plenum, Length of 208mm (8.2 Inches), Width of 3.6mm (0.14 Inches), Thickness of 1mm (0.04 Inch), Tensile Strength Rating of 178 Newtons (40 Pounds), Bulk Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

lunghezza nastro

208 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1 mm

larghezza della banda

3,6 mm

Resistenza alla trazione min.

178 N

diametro del fascio

2 ... 51 mm

Fascetta fermacavi nylon naturale 208mm 40lb resistenza indoor temperatura fino 85°C