› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi nylon naturale 2,3x203 mm resistenza 18 lb uso interno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY5232MR
Cod. Produttore TY5232MR
Cod. EAN 5414363065296

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide 6.6
  • Lunghezza: 202 mm
  • Larghezza: 2.3 mm
  • Spessore: 1 mm
  • Resistenza trazione: 80 N
  • Temperatura max: 85 °C
  • Applicazione: Interni, AH-2 Plenum
  • Serie: PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21 Rated for AH-2 Plenum, Length of 202mm (8.0 Inches), Width of 2.3mm (0.09 Inches), Thickness of 1mm (0.04 Inches), Tensile Strength Rating of 80 Newtons (18 Pounds), Euroslot Packaging

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1 mm

Resistenza alla trazione min.

80 N

diametro del fascio

1,5 ... 51 mm

Serie

PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Fascetta fermacavi nylon naturale 2,3x203 mm resistenza 18 lb uso interno