› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi nylon naturale 198mm foro montaggio resistenza 50lb uso interno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY535M
Cod. Produttore TY535M
Cod. EAN 5414363066170

Informazioni principali

  • Materiale: Nylon 6.6 naturale
  • Lunghezza: 198 mm
  • Larghezza: 4,7 mm
  • Spessore: 1 mm
  • Resistenza trazione: 222 N
  • Temperatura max: 85 °C
  • Montaggio: foro integrato #10
  • Serie: TY535M

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Integrated Mounting Hole Cable Tie, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, Length of 198mm (7.8 Inches), Width of Width of 4.6mm (0.18 Inch), Thickness of 1mm (0.04 Inches), Tensile Strength Rating of 222 Newtons (50 pounds), #10 Screw for Mounting

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

lunghezza nastro

198 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1 mm

larghezza della banda

4,6 mm

Resistenza alla trazione min.

222 N

diametro del fascio

3,5 ... 45 mm

Fascetta fermacavi nylon naturale 198mm foro montaggio resistenza 50lb uso interno