› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi nylon naturale 18LB 4" resistente 85°C 100 pezzi uso interno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY100-18-100
Cod. Produttore TY100-18-100
Cod. EAN 5414363060239

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide Naturale
  • Temperatura max: 85 °C
  • Lunghezza: 111,76 mm
  • Larghezza: 2,413 mm
  • Spessore: 1,12 mm
  • Resistenza trazione: 80 N
  • Certificazioni: UL/EN/CSA 62275
  • Serie: TYFAST

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21 Rated for AH-2 Plenum, Length of 111.76mm (4.4 Inches), Width of 2.413mm (0.095 Inches), Thickness of 1.12mm (0.044 Inches), Tensile Strength Rating of 80 Newtons (18 Pounds), 100 Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,12 mm

Resistenza alla trazione min.

80 N

diametro del fascio

25,4 ... 25,4 mm

Fascetta fermacavi nylon naturale 18LB 4" resistente 85°C 100 pezzi uso interno