› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi nylon naturale 188mm 50lb resistenza 85°C uso interno 1000 pezzi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY175-50
Cod. Produttore TY175-50
Cod. EAN 5414363060789

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide naturale
  • Temperatura max: 85 °C
  • Lunghezza: 188 mm
  • Larghezza: 4,7 mm
  • Spessore: 1,2 mm
  • Resistenza trazione: 220 N
  • Certificazioni: UL/IEC 62275 Tipo 2/21
  • Serie: CABLE TIES AND ACCESSORIES

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius for Indoor Applications, UL/IEC 62275 Type 2/21 Rated for AH-2 Plenum, Length of 188mm, Width of 4.7mm, Thickness of 1.2mm, Tensile Strength Rating of 220 Newtons, 1000 Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,2 mm

Resistenza alla trazione min.

222 N

diametro del fascio

3,17 ... 44 mm

Serie

CABLE TIES AND ACCESSORIES

Fascetta fermacavi nylon naturale 188mm 50lb resistenza 85°C uso interno 1000 pezzi