› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi nylon naturale 188mm 4,7mm 220N indoor 100 pezzi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY175-50-100
Cod. Produttore TY175-50-100
Cod. EAN 5414363075158

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide Naturale
  • Temperatura max: 85°C
  • Lunghezza: 188 mm
  • Larghezza: 4,7 mm
  • Spessore: 1,2 mm
  • Resistenza trazione: 220 N
  • Conformità: UL/IEC 62275 Tipo 2/21
  • Serie: CABLE TIES AND ACCESSORIES

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius for Indoor Applications, UL/IEC 62275 Type 2/21 Rated for AH-2 Plenum, Length of 188mm, Width of 4.7mm, Thickness of 1.2mm, Tensile Strength Rating of 220 Newtons, 100 Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,2 mm

Resistenza alla trazione min.

222 N

diametro del fascio

3,17 ... 44 mm

Serie

CABLE TIES AND ACCESSORIES

Fascetta fermacavi nylon naturale 188mm 4,7mm 220N indoor 100 pezzi