› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi nylon naturale 186mm 50lb resistenza per uso interno in scatola 1000pz

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTYB25M
Cod. Produttore TYB25M
Cod. EAN 5414363067092

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide 6.6
  • Temperatura max: 85 °C
  • Lunghezza: 185,67 mm
  • Larghezza: 4,9 mm
  • Spessore: 1,09 mm
  • Resistenza trazione: 222 N
  • Confezione: Scatola 1000 pezzi
  • Serie: Performance Cable Ties

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, Length of 185.67mm (7.31 Inches), Width of 4.9mm (0.19 Inches), Thickness of 1.09mm (0.043 Inches), Tensile Strength Rating of 222 Newtons (50 Pounds), Workbench Box Packaging

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,3 mm

Resistenza alla trazione min.

222 N

diametro del fascio

3 ... 48 mm

Serie

PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Fascetta fermacavi nylon naturale 186mm 50lb resistenza per uso interno in scatola 1000pz
€ 0,1412 x 1 pz.