› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi nylon naturale 186mm 50lb resistenza indoor bundle fino 48mm

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY25M
Cod. Produttore TY25M
Cod. EAN 5414363062448

Informazioni principali

  • Serie: TY RAP
  • Lunghezza: 186 mm
  • Larghezza: 4,8 mm
  • Diametro fascio max: 48 mm
  • Resistenza trazione: 222 N
  • Temperatura esercizio: -60°C ÷ 85°C
  • Materiale: Nylon 6.6 naturale
  • Confezione: 1000 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: High Performance Cable Tie for Indoor applications, Natural Color Nylon 6.6, Length of 186mm (7.3 Inches) for Bundle Diameter up to 48mm (1.89 Inches), Width of 4.83mm (0.19 Inches), Tensile Strength Rating of 222 Newtons (50 Pounds), Operating Temperature of -60 Degrees Celsius (-76 F) to 85 Degrees Celsius (185 F), Bulk Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

lunghezza nastro

183 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,3 mm

larghezza della banda

4,9 mm

Resistenza alla trazione min.

222 N

diametro del fascio

3 ... 48 mm

Fascetta fermacavi nylon naturale 186mm 50lb resistenza indoor bundle fino 48mm