› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi nylon naturale 185mm foro laterale resistenza 50lb uso interno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTYF35M
Cod. Produttore TYF35M
Cod. EAN 5414363067306

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide Nylon 6.6
  • Lunghezza: 185 mm
  • Larghezza: 4,6 mm
  • Spessore: 1 mm
  • Foro di montaggio: 4,0 mm
  • Resistenza trazione: 222 N
  • Temperatura max: 85 °C
  • Serie: Performance Cable Ties

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Integrated Mounting Hole Cable Tie - Side Mount, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, Length of 185mm (7.3 Inches), Width of Width of 4.6mm (0.18 Inch), Thickness of 1mm (0.04 Inches), Mounting Hole Size of 4.0mm (0.157 Inch), Tensile Strength Rating of 222 Newtons (50 Pounds), Bulk Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1 mm

Resistenza alla trazione min.

222 N

diametro del fascio

3 ... 45 mm

Serie

PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Fascetta fermacavi nylon naturale 185mm foro laterale resistenza 50lb uso interno