› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi nylon naturale 140mm 3,5mm resistenza 40lb auto industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTS1435HF
Cod. Produttore TS1435HF
Cod. EAN 5414363059929

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide Nylon 6.6
  • Resistenza trazione: 180 N
  • Lunghezza: 140 mm
  • Larghezza: 3,5 mm
  • Temperatura max: 85 °C
  • Classe di infiammabilità: UL94 V0
  • Colore: Bianco
  • Serie: CABLE TIES AND ACCESSORIES

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Flame Retardant Cable Tie, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F), Length 140mm (5.51 Inches), Width 3.5mm (0.138 Inches), Tensile Strength Rating of 180 Newtons (40 Pounds)

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Resistenza alla trazione min.

180 N

diametro del fascio

36 ... 36 mm

Serie

CABLE TIES AND ACCESSORIES

Fascetta fermacavi nylon naturale 140mm 3,5mm resistenza 40lb auto industriale