› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi nylon naturale 14 pollici 50 lb resistenza indoor

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY528M
Cod. Produttore TY528MR
Cod. EAN 5414363065906

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide 6.6
  • Lunghezza: 360.5 mm
  • Larghezza: 4.82 mm
  • Spessore: 1.4 mm
  • Resistenza trazione: 222 N
  • Temperatura max: 85 °C
  • Applicazione: Interni, AH-2 Plenum
  • Serie: PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21S Rated for AH-2 Plenum or as a Flexible Cable and Conduit Support, Length of 360.5mm (14.2 Inches), Width of 4.82mm (0.19 Inches), Thickness of 1.4mm (0.05 Inches), Tensile Strength Rating of 222 Newtons (50 Pounds), Euroslot Packaging

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,3 mm

Resistenza alla trazione min.

222 N

diametro del fascio

3 ... 102 mm

Serie

PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Fascetta fermacavi nylon naturale 14 pollici 50 lb resistenza indoor