› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi nylon naturale 14,2" 50lb resistente indoor uso tecnico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY28M
Cod. Produttore TY28M
Cod. EAN 5414363063445

Informazioni principali

  • Serie: TYRAP Standard
  • Lunghezza: 361 mm
  • Larghezza: 4,8 mm
  • Diametro fascio max: 102 mm
  • Resistenza trazione: 222 N
  • Temperatura operativa: -60°C a 85°C
  • Colore: Naturale
  • Imballo: 1000 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: High Performance Cable Tie for Indoor Applications, Natural Color Nylon 6.6, Length of 361mm (14.2 Inches) for Bundle Diameter up to 102mm (4.02 Inches), Width of 4.83mm (0.19 Inches), Tensile Strength Rating of 222 Newtons (50 Pounds), Operating Temperature of -60 Degrees Celsius (-76 F) to 85 Degrees Celsius (185 F) , Bulk Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

lunghezza nastro

361 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,3 mm

larghezza della banda

4,9 mm

Resistenza alla trazione min.

222 N

diametro del fascio

3 ... 102 mm

Fascetta fermacavi nylon naturale 14,2" 50lb resistente indoor uso tecnico
€ 0,393 x 1 pz.