› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi nylon naturale 14" 18lb resistenza 85°C uso interno plenum UL/EN/CSA62275

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY234M
Cod. Produttore TY234M
Cod. EAN 5414363061557

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide 6.6 naturale
  • Temperatura max: 85°C
  • Lunghezza: 357 mm
  • Larghezza: 2,3 mm
  • Spessore: 1,1 mm
  • Resistenza trazione: 80 N
  • Applicazione: Interni, AH-2 Plenum
  • Serie: TYRAP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21 Rated for AH-2 Plenum, Length of 357mm (14 Inches), Width of 2.3mm (0.09 Inches), Thickness of 1.1mm (0.04 Inches), Tensile Strength Rating of 80 Newtons (18 Pounds), Bulk Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

lunghezza nastro

357 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1 mm

larghezza della banda

2,3 mm

Resistenza alla trazione min.

80 N

diametro del fascio

1,5 ... 102 mm

Fascetta fermacavi nylon naturale 14" 18lb resistenza 85°C uso interno plenum UL/EN/CSA62275